Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 400 SPZ 2 TL 2517

  • ERIKS:11421818
  • Hersteller:031Z0352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
404 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
28 mm
O
404 mm
P
400 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 400 SPZ 2 TB 2517

  • ERIKS:23836228
  • Manufacturer:TBSPZ400/200ZA

230,25 €/ Stückexkl. MwSt

274,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026