77,25 €/ Stückexkl. MwSt
91,93 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 400 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 4 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 406 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 20 mm |
J | 365 mm |
L | 32 mm |
M | 12 mm |
N | 112 mm |
O | 406 mm |
P | 400 mm |
198,31 €/ Stückexkl. MwSt
235,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026