Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 375 mm |
Anzahl Rillen | 8 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 4030 |
Ausführung | 7 |
Breite der Lauffläche | 22.3 mm |
Außendurchmesser | 385 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 115 mm |
F | 213 mm |
J | 319 mm |
K | 68.5 mm |
L | 76 mm |
M | 68.5 mm |
N | 242 mm |
O | 385 mm |
P | 375 mm |