

189,04 €/ Stückexkl. MwSt
224,96 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 375 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Außendurchmesser | 382 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 44 mm |