Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 315 SPB 2 TL 2517

  • ERIKS:11422141
  • Hersteller:031B0332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
322 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
44 mm
J
272 mm
K
1 mm
L
45 mm
N
117 mm
O
322 mm
P
315 mm