Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 280 SPZ 1 TL 2012

  • ERIKS:11421800
  • Hersteller:031Z0321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,03 €/ Stückexkl. MwSt

54,78 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
280 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
284 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
16 mm
O
284 mm
P
280 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 280 SPZ 1 TB 2012

  • ERIKS:23836212
  • Manufacturer:TBSPZ280/100ZA

103,15 €/ Stückexkl. MwSt

122,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026