Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 280 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421965
  • Hersteller:031A0324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
280 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
286 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
65 mm
O
286 mm
P
280 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 280 SPA 4 TB 3020

  • ERIKS:23835789
  • Manufacturer:4014486246001

330,52 €/ Stückexkl. MwSt

393,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026