Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 265 SPC 5 TL 3525

  • ERIKS:23836067
  • Hersteller:031C0315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

240,39 €/ Stückexkl. MwSt

286,06 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
265 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Breite der Lauffläche
21.9 mm
Außendurchmesser
275 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
136 mm
O
275 mm
P
265 mm