275,00 €/ Stückexkl. MwSt
327,25 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 250 mm |
Anzahl Rillen | 10 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3535 |
Ausführung | 3 |
Breite der Lauffläche | 16.4 mm |
Außendurchmesser | 257 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
F | 196 mm |
J | 211 mm |
K | 54 mm |
L | 89 mm |
M | 54 mm |
O | 257 mm |
P | 250 mm |