Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 250 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421955
  • Hersteller:031A0302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,23 €/ Stückexkl. MwSt

59,77 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
256 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
35 mm
O
256 mm
P
250 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 250 SPA 2 TB 2517

  • ERIKS:23835775
  • Manufacturer:TBSPA250/200ZA

171,22 €/ Stückexkl. MwSt

203,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026