43,24 €/ Stückexkl. MwSt
51,46 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 250 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 8 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 256 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 20 mm |
J | 215 mm |
K | 6 mm |
L | 32 mm |
M | 6 mm |
N | 112 mm |
O | 256 mm |
P | 250 mm |
114,41 €/ Stückexkl. MwSt
136,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026