Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 224 SPZ 4 TL 2517

  • ERIKS:11421791
  • Hersteller:031Z0284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,15 €/ Stückexkl. MwSt

64,44 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
224 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
228 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
52 mm
O
228 mm
P
224 mm