71,36 €/ Stückexkl. MwSt
84,92 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 224 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 2 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 80 mm |
J | 189 mm |
L | 51 mm |
M | 29 mm |
O | 230 mm |
P | 224 mm |
274,53 €/ Stückexkl. MwSt
326,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026