Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 212 SPC 4 TL 3020

  • ERIKS:11422235
  • Hersteller:031C0274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,01 €/ Stückexkl. MwSt

161,85 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
212 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
21.9 mm
Außendurchmesser
222 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
111 mm
O
222 mm
P
212 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 212 SPC 4 TB 3020

  • ERIKS:23836049
  • Manufacturer:TBSPC212/400ZA

392,30 €/ Stückexkl. MwSt

466,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026