Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 212 SPB 5 TL 3020

  • ERIKS:11422101
  • Hersteller:031B0275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,64 €/ Stückexkl. MwSt

85,25 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
212 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
219 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
101 mm
O
219 mm
P
212 mm