48,84 €/ Stückexkl. MwSt
58,12 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 200 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Breite der Lauffläche | 9.9 mm |
Außendurchmesser | 204 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 64 mm |
O | 204 mm |
P | 200 mm |
178,20 €/ Stückexkl. MwSt
212,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026