240,54 €/ Stückexkl. MwSt
286,24 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 200 mm |
Anzahl Rillen | 8 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 3 |
Breite der Lauffläche | 16.4 mm |
Außendurchmesser | 207 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
F | 158 mm |
J | 157 mm |
K | 46.5 mm |
L | 65 mm |
M | 46.5 mm |
O | 207 mm |
P | 200 mm |