70,17 €/ Stückexkl. MwSt
83,50 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 180 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 186 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 65 mm |
O | 186 mm |
P | 180 mm |
163,53 €/ Stückexkl. MwSt
194,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026