Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 180 SPA 3 TL 2517

  • ERIKS:11421918
  • Hersteller:031A0243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,77 €/ Stückexkl. MwSt

46,14 €inkl. MwSt

228 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
186 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
50 mm
J
148 mm
K
5 mm
L
45 mm
O
186 mm
P
180 mm