Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 170 SPB 5 TL 3020

  • ERIKS:11422071
  • Hersteller:031B0235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,33 €/ Stückexkl. MwSt

70,60 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
177 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
101 mm
O
177 mm
P
170 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 170 SPB 5 TB 3020

  • ERIKS:23835909
  • Manufacturer:TBSPB170/500ZA

207,10 €/ Stückexkl. MwSt

246,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026