96,64 €/ Stückexkl. MwSt
115,00 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 160 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 3 |
Breite der Lauffläche | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 167 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 101 mm |
J | 117 mm |
K | 28 mm |
L | 45 mm |
M | 28 mm |
O | 167 mm |
P | 160 mm |
202,11 €/ Stückexkl. MwSt
240,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026