Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 150 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421759
  • Hersteller:031Z0212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,20 €/ Stückexkl. MwSt

45,46 €inkl. MwSt

56 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Ausführung
1
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
154 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
28 mm
L
32 mm
N
106 mm
O
154 mm
P
150 mm
Alternativen

74,09 €/ Stückexkl. MwSt

88,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026