Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 140 SPZ 5 TL 2517

  • ERIKS:11421756
  • Hersteller:031Z0205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,03 €/ Stückexkl. MwSt

72,63 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
144 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
64 mm
O
144 mm
P
140 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 140 SPZ 5 TB 2517

  • ERIKS:23836170
  • Manufacturer:TBSPZ140/500ZA

98,39 €/ Stückexkl. MwSt

117,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026