38,47 €/ Stückexkl. MwSt
45,78 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 140 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 2 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 146 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |
F | 65 mm |
J | 111 mm |
L | 45 mm |
M | 20 mm |
O | 146 mm |
P | 140 mm |
107,47 €/ Stückexkl. MwSt
127,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026