Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 125 SPB 3 TL 2012

  • ERIKS:11422037
  • Hersteller:031B0183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,01 €/ Stückexkl. MwSt

40,47 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
125 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
16.1 mm
Außendurchmesser
132 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
63 mm
O
132 mm
P
125 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 125 SPB 3 TB 2012

  • ERIKS:23835877
  • Manufacturer:TBSPB125/300ZA

82,47 €/ Stückexkl. MwSt

98,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026