Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 118 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 124 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 20 mm |
O | 124 mm |
P | 118 mm |
36,96 €/ Stückexkl. MwSt
43,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026