Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 112 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421727
  • Hersteller:031Z0162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,31 €/ Stückexkl. MwSt

36,07 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
112 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
116 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
28 mm
J
83 mm
O
116 mm
P
112 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 112 SPZ 2 TB 1610

  • ERIKS:23836149
  • Manufacturer:TBSPZ112/200ZA

40,19 €/ Stückexkl. MwSt

47,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026