32,05 €/ Stückexkl. MwSt
38,14 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 112 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2012 |
Ausführung | 2 |
Breite der Lauffläche | 16.1 mm |
Außendurchmesser | 119 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
F | 63 mm |
J | 72 mm |
L | 25 mm |
M | 37 mm |
O | 119 mm |
P | 112 mm |