Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 106 SPZ 4 TL 1610

  • ERIKS:11421723
  • Hersteller:031Z0154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,89 €/ Stückexkl. MwSt

52,23 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
106 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
110 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
52 mm
J
76 mm
K
27 mm
L
25 mm
M
0 mm
N
0 mm
O
111 mm
P
106 mm