Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 1000 SPB 8 TL 5040

  • ERIKS:11422220
  • Hersteller:031B0438
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.915,24 €/ Stückexkl. MwSt

2.279,14 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
1000 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
5040
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
1007 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
125 mm
F
158 mm
O
1007 mm
P
1 mm