Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 100 SPZ 4 TL 1610

  • ERIKS:13925565
  • Hersteller:031Z0144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,01 €/ Stückexkl. MwSt

32,14 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm