Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische Klauenkupplung - Nabe Grösse 150 - Typ F gebohrt für TL-Spannbuchse 2012

  • ERIKS:14114685
  • Hersteller:HRC150F-FEN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

49,65 €/ Stückexkl. MwSt

59,08 €inkl. MwSt

149 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
HRC
Typ
F
Serie
HRC
Typ
F
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
14-50 mm
Größte Bohrung
50 mm
Nabenlänge
23.5 mm
Drehmomentbereich
600-1501 Nm
Nenndrehmoment
600 Nm
Max. Drehmoment
1,500 Nm
Außendurchmesser
150 mm
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
2012
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Gewicht
7.11 kg
Version
F
Grösse
150
A
150 mm
B
115 mm
C
23.5 mm
D
33.5 mm
E
62 mm
F
60 mm
G
40 mm
J
42 mm
Ersatzteile & Zubehör

21,60 €/ Stückexkl. MwSt

25,70 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026