Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische Klauenkupplung - Nabe größe 150 - Typ B vorgebohrt

  • ERIKS:13866318
  • Hersteller:045R0004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

72,53 €/ Stückexkl. MwSt

86,31 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
HRC
Typ
B
Serie
HRC
Typ
B
Typ
Nabe
Bohrung
28 mm
Bohrung (min./max.)
0-70 mm
Größte Bohrung
70 mm
Nabenlänge
46 mm
Drehmomentbereich
600-1500 Nm
Nenndrehmoment
600 Nm
Max. Drehmoment
1,500 Nm
Außendurchmesser
150 mm
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
GJL-250 (GG25)
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Gewicht
7.11 kg
Version
B
Grösse
150
A
150 mm
B
115 mm
C
46 mm
D
56 mm
E
62 mm
F
60 mm
G
40 mm
Ersatzteile & Zubehör

21,60 €/ Stückexkl. MwSt

25,70 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026