Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische Klauenkupplung - Nabe Größe 110 - Typ B vorgebohrt

  • ERIKS:11423321
  • Hersteller:045N0004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,53 €/ Stückexkl. MwSt

49,42 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
HRC
Typ
B
Serie
HRC
Typ
B
Typ
Nabe
Bohrung
10 mm
Bohrung (min./max.)
0-55 mm
Größte Bohrung
55 mm
Nabenlänge
37 mm
Drehmomentbereich
160-360 Nm
Nenndrehmoment
160 Nm
Max. Drehmoment
360 Nm
Außendurchmesser
112 mm
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
GJL-250 (GG25)
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Gewicht
5 kg
Version
B
Grösse
110
A
112 mm
B
100 mm
C
37 mm
D
45 mm
E
45 mm
F
45 mm
G
29 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,20 €/ Stückexkl. MwSt

13,33 €inkl. MwSt

139 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026