14,88 €/ Stückexkl. MwSt
17,71 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | HRC |
Typ | B |
Serie | HRC |
Typ | B |
Typ | Nabe |
Bohrung | 10 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-32 mm |
Größte Bohrung | 32 mm |
Nabenlänge | 20 mm |
Drehmomentbereich | 31.5-72 Nm |
Nenndrehmoment | 31 Nm |
Max. Drehmoment | 72 Nm |
Außendurchmesser | 69 mm |
Material | Grauguss (GG) |
Material Qualität | GJL-250 (GG25) |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M6 |
Gewicht | 1 kg |
Version | B |
Grösse | 70 |
A | 69 mm |
B | 60 mm |
C | 20 mm |
D | 23.5 mm |
E | 31 mm |
F | 25 mm |
G | 18 mm |
6,26 €/ Stückexkl. MwSt
7,45 €inkl. MwSt
151 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026