Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Reifen F110-FRAS

  • ERIKS:11423159
  • Hersteller:033H0068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,91 €/ Stückexkl. MwSt

172,44 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
FRAS
Typ
Flexibles Element
Grösse
110
Material
CR
Nenndrehmoment
875 Nm
A
279 mm
M
12.5 mm
Alternativen
Product Image

FFX F 110-FRAS

  • ERIKS:15093219

164,64 €/ Stückexkl. MwSt

195,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Nabe F110 Typ B ungebohrt

  • ERIKS:13853433
  • Manufacturer:033H0301

148,87 €/ Stückexkl. MwSt

177,16 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

148,87 €/ Stückexkl. MwSt

177,16 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

197,40 €/ Stückexkl. MwSt

234,91 €inkl. MwSt

111 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026