136,98 €/ Stückexkl. MwSt
163,01 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | H |
Serie | Fenaflex |
Typ | H |
Typ | Flansch |
Bohrung (min./max.) | 16-60 mm |
Größte Bohrung | 60 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Drehmomentbereich | 500-1099 Nm |
Nenndrehmoment | 500 Nm |
Max. Drehmoment | 1,096 Nm |
Außendurchmesser | 188 mm |
Material | Grauguss |
Taper Lock | 2517 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Bolzendurchmesser | 10 mm |
Anzahl Bolzen | 6 mm |
Version | H |
Grösse | 90 |
C | 188 mm |
D | 108 mm |
E | 45 mm |
F | 62 mm |
G | 16 mm |
J | 48 mm |
L | 59.5 mm |
M | 13.5 mm |
54,25 €/ Stückexkl. MwSt
64,56 €inkl. MwSt
30 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202656,52 €/ Stückexkl. MwSt
67,26 €inkl. MwSt
83 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026