48,79 €/ Stückexkl. MwSt
58,06 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | B |
Serie | Fenaflex |
Typ | B |
Typ | Flansch |
Bohrung | 18 mm |
Größte Bohrung | 45 mm |
Nabenlänge | 38 mm |
Drehmomentbereich | 127-318 Nm |
Nenndrehmoment | 127 Nm |
Max. Drehmoment | 318 Nm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Material | Grauguss |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M6 |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Anzahl Bolzen | 5 mm |
Version | B |
Grösse | 60 |
C | 125 mm |
D | 70 mm |
E | 38 mm |
L | 55 mm |
M | 16.5 mm |
30,46 €/ Stückexkl. MwSt
36,25 €inkl. MwSt
42 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.202619,48 €/ Stückexkl. MwSt
23,18 €inkl. MwSt
160 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026