61,75 €/ Stückexkl. MwSt
73,48 €inkl. MwSt
101 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | WM |
Typ | 30 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Grösse | 3030 |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Außendurchmesser | 152 mm |
Schweißlänge | 6 mm |
A | 152 mm |
B | 130 mm |
C | 125 mm |
D | 76 mm |
E | 25 mm |
F | 19 mm |