147,76 €/ Stückexkl. MwSt
175,83 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | WH |
Typ | 35 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Grösse | 3525 |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Außendurchmesser | 190 mm |
Schweißlänge | 6 mm |
D1 | 190 mm |
D2 | 180 mm |
D3 | 179.5 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 25 mm |