Eriks
FENNER

FENNER Einschweissnabe WH30 (3020)

  • ERIKS:11422931
  • Hersteller:WH30/3020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

80,83 €/ Stückexkl. MwSt

96,19 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
WH
Typ
30
Handelsmarke
Taper Lock®
Grösse
3020
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
145 mm
Schweißlänge
6 mm
D1
145 mm
D2
140 mm
D3
139.5 mm
L1
50 mm
L2
20 mm
L3
15 mm