116,14 €/ Stückexkl. MwSt
138,21 €inkl. MwSt
234 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | SM |
Typ | 25 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Grösse | 2517 |
Material | Grauguss |
Außendurchmesser | 340 mm |
Anzahl Zugbolzen | 6 |
Durchmesser Bolzenloch | M 12 |
A | 340 mm |
B | 170 mm |
C | 240 mm |
D | 45 mm |
E | 9.5 mm |
F | 2.5 mm |