518,68 €/ Stückexkl. MwSt
617,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | FM4 |
Typ | B5T |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 4 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1450 rpm |
Lastmoment | 3.7 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 88.2 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 88.8 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 88.6 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 34 kg |