Eriks
FEMA

FEMA Drukverschilschalter DDCM 1 0,2-1,6 bar

  • ERIKS:10059981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FEMA
Serie
DDCM
Typ
3787
Ausführung
Differenzdruckschalter
Einstellbereich
von 0.2 bis 1.6
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
130 mbar
Max. Druck
15 bar
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Balg
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Material Prozessanschluss
Edelstahl 303
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54