Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FEMA |
Serie | DCM |
Typ | 3772-3906 |
Ausführung | Druckschalter |
Einstellbereich | von 4 bis 25 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Schalterdifferenz einstellbar | Nein |
Max. Druck | 40 bar |
Prozessanschluss | Milch Kupplung (DIN 11851) |
Größe Prozessanschluss | DN40 |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Balg |
Material Gehäuse | Aluminiumguss GD-AlSi12 |
Material Sensor | Edelstahl 316Ti |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316Ti |
Typ Kontakt | Mikroschalter |
Schaltfunktion | Wechsel |
Schaltleistung | 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP54 |
Mediumtemperatur | von -10 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |