Eriks
FEMA

FEMA Druckschalter DWR 40 8-40bar

  • ERIKS:11063143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

432,65 €/ Stückexkl. MwSt

514,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FEMA
Serie
DWR
Typ
3784
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 8 bis 40
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
1.3 bar
Max. Druck
50 bar
Prozessanschluss
Innen- und Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8) und 1/2" (15)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Balg
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Material Prozessanschluss
Edelstahl 430
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54