Eriks
FEMA

FEMA Druckschalter DCMV 40 10-40 bar

  • ERIKS:11085144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

459,00 €/ Stückexkl. MwSt

546,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FEMA
Serie
DCMV
Typ
3773
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 10 bis 40
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schalterdifferenz einstellbar
Ja
Schaltdifferenz
2.0 - 6.6 bar
Max. Druck
60 bar
Prozessanschluss
Innen- und Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8) und 1/2" (15)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Balg
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Material Prozessanschluss
Edelstahl 430
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54