Eriks
FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4936-S-K-M-SP

  • ERIKS:12627007
  • Hersteller:019233272-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.012,86 €/ Stückexkl. MwSt

2.395,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
69 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
405 kN
Statische Belastung
860 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4936 BK/SPW33

  • ERIKS:23767759
  • Manufacturer:NNU 4936 BK/SPW33

2.143,84 €/ Stückexkl. MwSt

2.551,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026