Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3312-2Z-C3

  • ERIKS:14176978
  • Hersteller:000967904-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

233,25 €/ Stückexkl. MwSt

277,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
54 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja