201,79 €/ Stückexkl. MwSt
240,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FAG |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 49.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 116 kN |
Statische Belastung | 88 kN |
Gewicht | 2.35 kg |
Mit Dichtung | Ja |
264,90 €/ Stückexkl. MwSt
315,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026